ターボフィルターシート

ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)ターボフィルターシート - DAYTONA(デイトナ)
(10件のレビュー)

粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。

内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3204068997352250×200粗目
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3204069898697250×200極細目
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3204070797349250×400粗目
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3204071698698250×400極細目
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32040698
2025-01-31
用途: 純正部品の代替に
建設業・工事業

パワーアップではなく、旧型2サイクル車で供給の無くなった純正部品代替として購入。
汎用スポンジなどの流用より耐薬品性も良いようで重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 32040689
2024-02-09
用途: ランマーのフィルター交換で使用しました。
製造業

ランマーの1次側フィルターに2種類のフィルターが使用されており、純正品は高額なので内側の黒いフィルターと外側のこの黄色いタイプを購入しました。
商品が届いて見てみるとほぼ同じ(全く同じ?)物でした。
サイズが大きく切って使用出来るので便利でした。
何より安価で助かりました。

対象商品 : 32040716
2023-12-06
用途: 色々なエアークリーナーに

切って合わせられるので便利です エアクリだけでなく ハンパの部分をクルマ/バイクのホイル洗いに活用しています(^^♪

対象商品 : 32040689
2021-03-18
用途: スクーターのメンテナンス
運輸・通信業

純正のフィルターが経年劣化でボロボロになったので購入しました。ボアアップついでに、吸気口追加したので、粗めのフィルターにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 32040689
2021-03-10
用途: エアクリの自作

純正より大きいキャブレターを付けたのでノーマルのエアクリーナーBOXが使えなくなり、自作することに。
シートタイプなので加工が楽で助かります。

対象商品 : 32040716
2021-01-29
用途: スクーターの整備
その他業種

交換後、エンジンスタート後、キュウルキュウル音の吸気音がしましたが、間もなく空燃比が補正されて、正常音になりました。吸気効率が高いためか、多少、トルクUPした感じがします。

対象商品 : 32040707
2024-05-27
用途: 純正品からのリプレース

最近のバイクはタンク下にエアクリボックスが設置されていて非常にメンテナンスしにくい。だからと放置していると気が付いた時には既に劣化してボロボロに。ですがこの製品はボロボロになりにくいので少し気楽です(10年前に交換したものがまだ現役)。ハサミで切るだけで簡単です。まあ気にするほどではないでしょうが通りが良さそうなので長い目で見ると使用環境によってはエンジン寿命が少し短くなるかも?と言いながらリピーターです。

対象商品 : 32040689
2020-06-03
用途: バイクメンテナンス
製造業

加工がしやすく、とても吸気効率がいい。信頼のおける使いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする