キャリア スポーティ リア

キャリア スポーティ リア - KIJIMA(キジマ)キャリア スポーティ リア - KIJIMA(キジマ)

リア周りをスッキリ、スポーティーなイメージに変えるリアキャリアが登場!
車体の雰囲気を損なうことなく、ノーマルキャリアと交換するだけで軽快感を醸し出します。
車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。

適合カブ/クロスカブ 18y材質スチール天板寸法(mm)3201×240最大積載量(kg)5内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32040838210-2691ブラック
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
32040829210-269メッキ
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする