おしゃれ木目柄 シンプルデスク 幅110 奥行60
お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプ。ゆったりサイズのシンプルデスク。幅110cm、奥行60cmで余裕を持って広々と使用可能。クロスバーとアジャスターが横揺れ・ガタ付きを防止。
用途パソコンデスク、pcデスク、PCデスク、デスク、机、書斎机、平机、ライティングデスク、学習机、学習デスク、つくえとして。パソコン、ノートパソコン、ノートPCに。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)11
天板耐荷重(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×600×735
内容量1台