LEDフロアランプ スタンド照明 リモコン付き
便利なリモコン付き (有効距離約5m ※正面より)。色温度調整5段階×明るさ調整5段階で選べる25種の光り+常夜灯。ホースの角度が自由に変えられる。フレキシブルな構造なので光を天井のほうへ向けて間接照明としても。
用途リビング、寝室に。照明、LED照明、間接照明、スタンド照明、照明器具、フロアスタンド、フロアランプ、ルームライトとして。
電球の種類LED
消費電力(W)9
質量(kg)2.5
電源AC100V(50/60Hz)
色温度(K)3000-6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×1750
明るさ(Lm)100-500
内容量1台