TOSO
ブラインド ベネアル15 W600×H300
ワンポール操作の標準タイプ。
様々な窓に対応する汎用性の高いブラインドです。
色
スノーホワイト
幅(cm)
60
高さ(cm)
30
仕様
左右操作、高さ調整、スチールヘッド、ワンタッチブラケット
タイプ
ワンポール式
スラット幅(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085405
-
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください