曜日別特売

引戸・開き戸兼用回転式表示器

引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器 - ACE(エース)

引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。

材質ZDC付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40内容量1個
注意
※扉厚13~40mmに対応いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33085904TB-641
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする