WM-4000 ホワイト/ホワイト

WM-4000 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ WM-4000 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ

オールコート対応モデル。ゆったり幅広な4Eサイズです。
ツインフレックス【特許取得:特許第4004831号】で、スムーズな屈曲を促進します。フレックスラインにより、
本底がスムーズに屈曲する事で、着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。

機能ツインフレックス、インソール(取り外し可) ホワイト/ホワイト 足幅4E 材質ポリエステル、PVC 形状ローカット 種類テニスシューズ 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33088476 KV72071 23.0 23
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33088458 KV72071 22.0 22
5,500
 
 
取扱い終了
33088467 KV72071 22.5 22.5
5,500
 
 
取扱い終了
33088485 KV72071 23.5 23.5
5,500
 
 
取扱い終了
33088494 KV72071 24.0 24
5,500
 
 
取扱い終了
33088503 KV72071 24.5 24.5
5,500
 
 
取扱い終了
33088519 KV72071 25.0 25
5,500
 
 
取扱い終了
33088528 KV72071 25.5 25.5
5,500
 
 
取扱い終了
33088537 KV72071 26.0 26
5,500
 
 
取扱い終了
33088546 KV72071 26.5 26.5
5,500
 
 
取扱い終了
33088555 KV72071 27.0 27
5,500
 
 
取扱い終了
33088564 KV72071 28.0 28
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33088573 KV72071 29.0 29
5,500
 
 
取扱い終了
33088589 KV72071 30.0 30
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする