ウィンブルドン 038 ホワイト/ホワイト

ウィンブルドン 038 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ ウィンブルドン 038 ホワイト/ホワイト アサヒシューズ

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

材質ポリエステル、PVC 形状ローカット ホワイト/ホワイト 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能反射材、インソール(取り外し可) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33089474 KF79513 21.0 21
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷
33089499 KF79513 22.0 22
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089605 KF79513 28.0 28
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089614 KF79513 29.0 29
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089483 KF79513 21.5 21.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089508 KF79513 22.5 22.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089517 KF79513 23.0 23
5,500
 
 
取扱い終了
33089526 KF79513 23.5 23.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089535 KF79513 24.0 24
5,500
 
 
取扱い終了
33089544 KF79513 24.5 24.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089553 KF79513 25.0 25
5,500
 
 
取扱い終了
33089569 KF79513 25.5 25.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089578 KF79513 26.0 26
5,500
 
 
取扱い終了
33089587 KF79513 26.5 26.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089596 KF79513 27.0 27
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする