ウィンブルドン 038 ホワイトスムース

ウィンブルドン 038  ホワイトスムース アサヒシューズ

通学や通勤・普段のカジュアルスタイルなどにお勧めのスニーカー。
反射材付きなので、夜道の歩行も安全です。
インソールは取り外し可能なので、靴中を清潔に保てます。

材質ポリエステル、PVC 形状ローカット ホワイトスムース 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能反射材、インソール(取り外し可) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33089623 KF79514 21.0 21
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089639 KF79514 21.5 21.5
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089657 KF79514 22.5 22.5
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089754 KF79514 28.0 28
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089648 KF79514 22.0 22
5,500
 
 
取扱い終了
33089666 KF79514 23.0 23
5,500
 
 
取扱い終了
33089675 KF79514 23.5 23.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089684 KF79514 24.0 24
5,500
 
 
取扱い終了
33089693 KF79514 24.5 24.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089709 KF79514 25.0 25
5,500
 
 
取扱い終了
33089718 KF79514 25.5 25.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089727 KF79514 26.0 26
5,500
 
 
取扱い終了
33089736 KF79514 26.5 26.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089745 KF79514 27.0 27
5,500
 
 
取扱い終了
33089763 KF79514 29.0 29
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする