ウィンブルドン 037 ブラック

ウィンブルドン 037 ブラック アサヒシューズ ウィンブルドン 037 ブラック アサヒシューズ ウィンブルドン 037 ブラック アサヒシューズ ウィンブルドン 037 ブラック アサヒシューズ ウィンブルドン 037 ブラック アサヒシューズ

仕事履きや通学・カジュアルスタイルなど、幅広いシーンで活躍できるスニーカー。ソールは軽量な素材を使用しており、軽くて快適です。
また、21cm~28cm(27.5cmなし)と幅広いサイズ展開なので、お子様の成長に合わせて、通学用としても長くご使用いただけます。
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。

材質PVC 形状ローカット ブラック 種類カジュアルスニーカー 材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー 機能インソール(取り外し可能) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33089779 KF79501 21.0 21
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089797 KF79501 22.0 22
5,500
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33089788 KF79501 21.5 21.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089806 KF79501 22.5 22.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089815 KF79501 23.0 23
5,500
 
 
取扱い終了
33089824 KF79501 23.5 23.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089833 KF79501 24.0 24
5,500
 
 
取扱い終了
33089849 KF79501 24.5 24.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089858 KF79501 25.0 25
5,500
 
 
取扱い終了
33089867 KF79501 25.5 25.5
5,500
 
 
取扱い終了
33089876 KF79501 26.0 26
5,500
 
 
取扱い終了
33089885 KF79501 26.5 26.5
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33089894 KF79501 27.0 27
5,500
 
 
取扱い終了
33089903 KF79501 28.0 28
5,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする