曜日別特売

HDMI2.0 光ファイバHDMIケーブル

HDMI2.0 光ファイバHDMIケーブル - Opticis

従来の太いHDMIケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。

用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg付属品給電用USBケーブル適合機種HDMI端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機規格HDMI認証、CE、RoHS2、UL取得済張力(kg)50コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)オス - HDMIタイプA(19pin)オス機能EDID対応、HDCP:2.2対応、HDR:10bit対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様外部電源(外部5V、USBポート)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
注意
出力機器と入力機器の接続するコネクタ側が決まっております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33092353LHM2-PT071本(7m×7m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092369LHM2-PT101本(10m×10m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092378LHM2-PT151本(15m×15m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092387LHM2-PT201本(20m×20m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092396LHM2-PT301本(30m×30m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092405LHM2-PT401本(40m×40m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092423LHM2-PT601本(60m×60m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092439LHM2-PT701本(70m×70m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092448LHM2-PT801本(80m×80m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092457LHM2-PT901本(90m×90m)
オープン
取扱い終了
返品不可
33092466LHM2-PTA01本(100m×100m)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする