HDMI2.0 光延長器

HDMI2.0 光延長器 OPHIT

HDMI信号を光に変換し長距離伝送。

用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。 電源(V)(外部)5/2A 消費電力(W)(トランスミッタ)3.05、(電源消費電力:レシーバ)2.85 保存温度(℃)-20~+70 最大解像度UHD(3840×2160/4096×2160 @60Hz) 適合ケーブルOM3またはOM4マルチモードァイバー コネクタHDMIタイプAコネクタ 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)200 光コネクタSC 帯域幅(Gbps)ビデオ:18 内容量1セット(1組)
注意
出力機器と入力機器の接続する側が決まっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33092649 FTHS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする