共栄プラスチック
ワイドミラー角型 クリップタイプ
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質
ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス
全長(mm)
252
色
ブラック
寸法(横×縦)(mm)
ミラー:160×130
曲面R(mm)
300
開口幅(mm)
50
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099703
WM-300RC-BL
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください