共栄プラスチック
防犯・ガレージミラー 120R
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)
240
曲面R(mm)
120
仕様
クリップ付き
材質
ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33099737
SM-120RC-BL
ブラック
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
33099746
SM-120RC-IV
アイボリー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください