セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド

セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド - 共栄プラスチックセーフティ・防犯・ガレージミラースタンド - 共栄プラスチック

防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。
木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。

材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33099773SM-120RS-BLブラック
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
33099789SM-120RS-IVアイボリー
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする