HP ENVY 5020

HP ENVY 5020 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

スマホから直接印刷対応。
プリント・コピー・スキャン可能なエントリーモデル
エントリーモデルながら、機能充実
生活に寄り添うスタイリッシュデザイン
高さを抑えたスッキリボディ
タッチスクリーンで簡単操作
背面すっきり。ACアタブター内蔵だから移動もお掃除もらくらく
4色インクでキレイな印刷を実現!
印刷頻度が多くない方にも嬉しい機能!
インクが切れても安心、バックアップ機能搭載!
テキスト印刷に最適。水に強く、普通紙でもクッキリ はっきり!
無料テンプレートでたのしく印刷!
スマホからも簡単印刷!

使用可能用紙サイズ【サイズ】A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など、【厚さ】70~250g/m2、【種類】普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など用紙サイズコピー:A4、2L判、はがき、L判等(B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応)印刷方式HPサーマル・インクジェット仕様コピー速度(A4):ISOモノクロ:約8枚/分、カラー4枚/分,ファクス・電送速度:5秒/ページ(33.6kbps時)付属品本体、セットアップカートリッジ(黒、カラー)、USBケーブル、電源コード、ソフトウエアCD、保証書等質量(kg)約5.41容量ADF:普通紙35枚タイプスキャン:フラットベッド電源(V)AC100~240(±10%)、50/60Hz(±3Hz)消費電力(W)稼働時:14、待機時:3.75、省電力モード時:0.89、電源オフ時:0.11対応OSMicrosoft Windows10/8.1/8/7(32ビット版または64ビット版):1GHz以上の32-bit(×86)または64-bit(×64)プロセッサー・2GB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer.、WindowsVista(32ビット版のみ):800MHz以上の32-bit(×86)プロセッサー・2GB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer8.、WindowsXPSP3またはそれ以降(32ビット版のみ):IntelPentiumII,Celeronもしくは233MHz以上の互換プロセッサー・850MB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer8.、Mac:OSXv10.10Yosemite・OSXv10.11ElCapitan・macOSv10.12Sierra・macOSv10.13HighSierra・macOSv10.14Mojave1GB以上のハードディスク空き容量・インターネットセンサースキャン:CIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×367×128機能【ファーストプリントアウトタイム(A4)】モノクロ:約16秒、カラー:約19秒、【フチ無し印刷】対応(最大A4/レター)、【HPePrint】対応、【モバイルプリンティング】HPePrint、AppleAirPrint、Mopria-certified、WirelessDirectPrinting、【スキャン】スキャンtoPC、HPScan、【グレースケール階調】256、【ビット深度】最大24bit、【ファクス】自動リダイアル、カラー対応、片面ADF、代行送信(黒のみ)、Fax転送などインターフェースUSB2.0×1、Wi-Fi802.11n(dualband)トレイサイズ給紙トレイ:普通紙100枚、はがき30枚、封筒5枚、L判30枚、排紙トレイ:最高25枚メモリー容量256MBDDR3L、ファクス:最大100ページ(白黒)原稿サイズスキャン:最大A4/レター、ADF:A4、レター、リーガルインク色4色(黒・カラー 3色一体型)解像度プリント:最高4800×1200dpi、スキャン:光学解像度1200×1200dpi、コピー:最高600×300dpi、ファクス:モノクロ:最大300×300dpi、カラー:最大200×200dpi保証期間ご購入後1年間(消耗品は除く)使用環境温度(℃)15~32印刷自動両面印刷:標準対応印刷速度ISO モノクロ:約10枚/分、カラー:約7枚/分,写真(標準・フォト用紙/10×15センチ):約52秒記録ファイル形式プリント:PDF、BMP、PNG、TIF、JPG、スキャン:PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF保存湿度(%)20~80RH(結露無)本体のみ、インクは除く液晶表示2.2型モノクロタッチスクリーン連続複写枚数50枚拡大/縮小25~400%運転音(dB)(A)印刷時:51プロセッサー速度;800MHzワイヤレス通信802.11b/g/n保管温度(℃)-40~60給紙方式前面給排紙使用環境湿度(%)20~80(結露無)ネットワークタイプdualband(2.4/5GHz)色数4商品タイプ複合機内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33108575Z4A69A#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする