使用可能用紙サイズ【サイズ】A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など、【厚さ】70〜250g/m2、【種類】普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙など
用紙サイズコピー:A4、2L判、はがき、L判等(B5/A5/A6/往復はがきへのコピーは非対応)
印刷方式HPサーマル・インクジェット
付属品本体、セットアップカートリッジ(黒、カラー)、USBケーブル、電源コード、ソフトウエアCD、保証書等
仕様コピー速度(A4):ISOモノクロ:約8枚/分、カラー4枚/分,ファクス・電送速度:5秒/ページ(33.6kbps時)
質量(kg)約5.41
容量ADF:普通紙35枚
タイプスキャン:フラットベッド
電源(V)AC100〜240(±10%)、50/60Hz(±3Hz)
消費電力(W)稼働時:14、待機時:3.75、省電力モード時:0.89、電源オフ時:0.11
対応OSMicrosoft Windows10/8.1/8/7(32ビット版または64ビット版):1GHz以上の32-bit(×86)または64-bit(×64)プロセッサー・2GB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer.、WindowsVista(32ビット版のみ):800MHz以上の32-bit(×86)プロセッサー・2GB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer8.、WindowsXPSP3またはそれ以降(32ビット版のみ):IntelPentiumII,Celeronもしくは233MHz以上の互換プロセッサー・850MB以上のハードディスク空き容量・CDROM/DVDドライブまたはインターネット接続・USBポート・MicrosoftInternetExplorer8.、Mac:OSXv10.10Yosemite・OSXv10.11ElCapitan・macOSv10.12Sierra・macOSv10.13HighSierra・macOSv10.14Mojave1GB以上のハードディスク空き容量・インターネット
センサースキャン:CIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×367×128
機能【ファーストプリントアウトタイム(A4)】モノクロ:約16秒、カラー:約19秒、【フチ無し印刷】対応(最大A4/レター)、【HPePrint】対応、【モバイルプリンティング】HPePrint、AppleAirPrint、Mopria-certified、WirelessDirectPrinting、【スキャン】スキャンtoPC、HPScan、【グレースケール階調】256、【ビット深度】最大24bit、【ファクス】自動リダイアル、カラー対応、片面ADF、代行送信(黒のみ)、Fax転送など
インターフェースUSB2.0×1、Wi-Fi802.11n(dualband)
トレイサイズ給紙トレイ:普通紙100枚、はがき30枚、封筒5枚、L判30枚、排紙トレイ:最高25枚
メモリー容量256MBDDR3L、ファクス:最大100ページ(白黒)
原稿サイズスキャン:最大A4/レター、ADF:A4、レター、リーガル
インク色4色(黒・カラー 3色一体型)
解像度プリント:最高4800×1200dpi、スキャン:光学解像度1200×1200dpi、コピー:最高600×300dpi、ファクス:モノクロ:最大300×300dpi、カラー:最大200×200dpi
保証期間ご購入後1年間(消耗品は除く)
使用環境温度(℃)15〜32
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度ISO モノクロ:約10枚/分、カラー:約7枚/分,写真(標準・フォト用紙/10×15センチ):約52秒
記録ファイル形式プリント:PDF、BMP、PNG、TIF、JPG、スキャン:PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF
保存湿度(%)20〜80RH(結露無)本体のみ、インクは除く
液晶表示2.2型モノクロタッチスクリーン
連続複写枚数50枚
拡大/縮小25〜400%
運転音(dB)(A)印刷時:51
プロセッサー速度;800MHz
ワイヤレス通信802.11b/g/n
保管温度(℃)-40〜60
給紙方式前面給排紙
使用環境湿度(%)20〜80(結露無)
ネットワークタイプdualband(2.4/5GHz)
色数4
商品タイプ複合機