コラムガード
フォークリフトの衝突から衝撃を吸収して、衝突後すぐに復元する柱ガードです。
衝撃を吸収するので、フォークリフトの運転手の怪我の軽減になります。
柱の直径200~300mmまで幅広く対応可能。
角型タイプの柱だけでなく丸型タイプの柱にも対応。
設置は、付属のストラップで留めるだけなので、簡単に設置できます。
設置に工具は必要ありません。
6層で優れた衝撃吸収性を発揮します。
用途
建物の主要な柱を保護。
フォークリフトが行き来する場所での、柱への衝突防止に。
商品の色が黄色のため、注意喚起にもなります。
色落ち、塗り直し不要のため、メンテナンスが必要ありません。
材質ポリエチレン
質量(kg)18
高さ(mm)1100
アズワン品番64-3724-34
適用支柱径(mm)200~300
内容量1台
フォークリフトが行き来する場所での、柱への衝突防止に。
商品の色が黄色のため、注意喚起にもなります。
色落ち、塗り直し不要のため、メンテナンスが必要ありません。
注意
本製品は100%の安全をお約束するものではありません。