水本機械製作所
ステンジョイントリンク
六角穴付ボタンボルトを六角レンチでしっかり締めハンマーで打ち込むと開くことはありません。
付属品
レンチ
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
17.5
21
24
30
37
48
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
レンチサイズ(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111016
B-2675
9
17.5
1.3
5
8.5
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33111025
B-2676
15
21
2
6
10
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33111034
B-2677
30
24
2
8
12
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33111043
B-2678
62
30
2
10
14
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33111059
B-2679
130
37
2.5
13
19
¥
4,760
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33111068
B-2680
255
48
3
16
24
¥
7,230
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください