老犬介護用 床ずれ予防クッション ドーナツ型

老犬介護用 床ずれ予防クッション ドーナツ型 - zuttone老犬介護用 床ずれ予防クッション ドーナツ型 - zuttone

頭部・腰・肩などの床ずれ予防に

仕様手洗い可能、速乾性材質表地:ポリエステル100%、裏地:PVC、中綿:ポリエステル100%形状ドーナツ型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111533W22482中・大型犬約160×40
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
33111524W22481小型犬約100×25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする