菅公工業
二つ折りカード 角丸
プリンター対応
寸法(mm)
153×204
入数(枚)
20
シートサイズ(mm)
153×204
ラベルサイズ(mm)
153×204
片数
20片
入数
20シート
ラベル形状
角丸
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33112224
ア004
ホワイト
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
33112249
ア006
えちぜん和紙
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください