日付つき腕時計

日付つき腕時計 シチズンQ&Q
(1件のレビュー)

種類腕時計 表示方式アナログ 電池寿命約3年 防水仕様日常生活用 カレンダー付き 日付表示 防水 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33121769 D015-304 合成皮革
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷
33121753 D015-204 ステンレス
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33121753
2019-07-08
用途:
看護師の仕事で使用
医療・福祉・介護関連業

手洗いをするときに邪魔になるし、感染のの問題で腕時計が禁止です。だけど時間がするわかるために、蛇腹なので上腕まであげて使用しています。見た目はいまいちでしょうが、私は気に入ってるし、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする