樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし)

樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 EBRD型(シャフトなし) - オークラ輸送機

EBRDコンベヤ用ローラ単体
衛生的なステンレスシャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途EBRDコンベヤに組み込み可能なΦ18.1(抗菌PVC)製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)抗菌樹脂PVCローラ強度(kg)3ローラ径(Φmm)18Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130467EBRD90N-N90
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130476EBRD140N-N140
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130485EBRD190N-N190
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130494EBRD240N-N240
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130503EBRD290N-N290
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130519EBRD390N-N390
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする