曜日別特売

電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応

電話着信お知らせアダプタ 壁掛けタイプ 6極2芯対応 - MCO
(5件のレビュー)

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。

コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)ケーブル長(m)約0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)保証期間お買い上げ日より6ヶ月光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300音量(dB)(ベル音)95±5内容量1本
注意
※本製品は6極6芯及び6極4芯の電話機には使用できません。
※ローゼット式電話機には使用できません。
※本製品は電話機本体の着信音を無音にする機能はございません。LEDランプのみで使用する場合は電話機本体の着信音量を調整してください。
※長いケーブルを使用した場合正常に動作しない場合がございます。
※すべての回線、電話機で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33131079DSP-FL01
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 工場内での着信音確認
川北自動車鈑金塗装

とてもお値打ちで作動状況に満足しています。
取付も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 33131079
2024-05-26
用途: 電話

一人暮らしの母親(87歳)の家に設置しました。これで電話に気づいてくれると思います。

対象商品 : 33131079
2023-11-15
用途: 工場内着信音増幅の為
製造業

既存のが壊れ買換え時にどれが良いか、どのタイプが合うのかも分からず購入しましたが、何の問題もなく使用できました。しかも大手大量販売されている電気屋さんよりもものたろうからの方が安価で買えました。良かったです。

対象商品 : 33131079
2022-11-25
用途: 機械作業時
卸売・小売業

電話の音に気付かない時があるので
助かっています。ありがとうございます。

対象商品 : 33131079
2020-01-27
用途: 補助ベルとして

光電話に変更後、以前から使用していた電話機の呼び出し音が小さくなって困っていたのでこの製品を使用してみました。結果は良好で、電話機を交換せずにすみました。更に音量の調節ができれば更に++です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする