パール金属
ファントゥクック 木製スリムスプーン
材質
表面塗装の種類/天然うるし 天然木
種別
スプーン
幅(mm)
35
全長(mm)
165
高さ(mm)
20
質量(g)
11
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33132339
B-1722
¥
600
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132384
B-1727
¥
600
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください