ファントゥクック 木製鍋用スプーン

ファントゥクック 木製鍋用スプーン - パール金属ファントゥクック 木製鍋用スプーン - パール金属
材質表面塗装の種類/天然うるし 皿:天然木 柄:天然竹種別スプーン幅(mm)65全長(mm)230高さ(mm)50質量(g)25食器の種類洋食器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132357B-1724
650
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132409B-1729
650
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする