曜日別特売

らくらく床下収納庫(ノックダウン式)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式) - SPG(サヌキ)
(8件のレビュー)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!

用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製内容量1セット
注意
※蓋床材は付属しておりません。
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。
※内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
サイズ
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135787SFC460B床:460×460460角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、収納庫・仕切り板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:436×436ブロンズ
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33135796SFC606B床:606×606606角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×2本、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、収納庫・仕切り板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:582×582ブロンズ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33135805SFC460S床:460×460460角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×1本、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、収納庫・仕切り板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:436×436シルバー
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33135814SFC606S床:606×606606角外枠 ×1組、内枠 ×1組、床材押え枠 ×1組、補強材 ×2本、収納庫・側板 ×4枚、収納庫・底板 ×4枚、収納庫・仕切り板 ×4枚、取っ手ユニット ×1セット、プラ受け ×8個、付属ビス ×1セット蓋床材:582×582シルバー
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

床下収納庫_紹介動画
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33135787
2023-07-26
用途: 床下収納
建設業・工事業

リフォームで、床下収納で依頼していたが、肝心な収納BOXがなく、この商品で代用した。サイズは若干すきまがあるが、使用できたので善しとしました。

対象商品 : 33135796
2023-05-22
用途: 床下収納庫を取り付けるために?使用。
Carpintero建設業・工事業

収納量も多そうですし、施工性も問題なく良い製品です。

対象商品 : 33135814
2022-06-03
用途: 床工事
株式会社前村建築建設業・工事業

他社の製品と比べると施行しやすく収まりがとても良いです。

対象商品 : 33135796
2020-10-26
用途: リフォーム工事

以前から使っている物と比べると、断然スピードが上がり驚いた。搬入もコンパクトで助かった。

対象商品 : 33135796
2019-10-10
用途: 新築の床下収納をDIYで作りました
建設業・工事業

施工も簡単で、わかりやすい説明書で、誰にでもかんたんに出来るし、見た目もきれい

対象商品 : 33135796
2020-06-04
用途: フローリングの張替工事

安いので購入してしたのですが、取っ手の部分が樹脂製なので、折れてしまわないか 心配です。できればアルミ製にして欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 33135796
2019-04-22
用途: 古い床下収納庫と交換
株式会社極東ブレインサービス業

長年使用した床下収納と交換 規格サイズでしたので、ピッタリ収まりました。ノックダウンで
コンパクトにパッケージされているので搬入も楽でした。

対象商品 : 33135787
2019-06-12
用途: 既存点検口から交換
サービス業

既存点検口を収納付に改修のため購入。
既存点検口より縦、横とも数ミリ大きかったので削る作業が出たが
プラ受けのため開口すれば比較的簡単に設置できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする