サンクリエイト サンクリエイトの 店舗什器・備品 サンクリエイトの イベント・ノベルティ・行楽用品 サンクリエイトの 催事・式典用品 カフェパーティション ベース カフェパーティション ベース 注文コード 33198875 33198884 セット内容本体×1、ベース×1 質量(kg)11.5 寸法H(mm)(ポール)1110 ベース径(Φmm)360 材質(ポール)ステンレス製 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CAF-1 内容量 選択解除 1台1箱(2台) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33198875 CAF-1 1台 ¥27,300 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 33198884 CAF-1 1箱(2台) ¥54,600 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ワイド記名台 友屋 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ コサージュ 桜 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥510 ¥464 バスケットへ ロゼット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥141 ¥128 コサージュ ミニバラ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥241 ¥219 コサージュ レースフラワー アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥200 ¥182 記載台/メニュースタンド 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン 12個セット YONEOKA RIBBON 税込¥8,138 ¥7,398 リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ タレ付き 12個セット YONEOKA RIBBON 税込¥6,708 ¥6,098 リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ 20個セット YONEOKA RIBBON 税込¥7,368 ¥6,698 リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン タレ付き 12個セット YONEOKA RIBBON 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ サテン YONEOKA RIBBON 税込¥670 ¥609 リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン YONEOKA RIBBON 税込¥439 ¥399 リボン記章 胸章 徽章 大リボンバラ タレ付き YONEOKA RIBBON 税込¥714 ¥649 リボン徽章 記章 胸章 中リボンバラ YONEOKA RIBBON 税込¥560 ¥509 リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ サテン 20個セット YONEOKA RIBBON 税込¥8,908 ¥8,098 リボン記章 胸章 徽章 大リボンバラ タレ付き 6個セット YONEOKA RIBBON 税込¥4,288 ¥3,898 リボン徽章 記章 胸章 小リボンバラ YONEOKA RIBBON 税込¥362 ¥329 ランチボックス二段 スヌーピー オーエスケー 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エクスヒート ステンレスボトル パール金属 税込¥2,968~ ¥2,698~ 2WAYキッズボトル400 パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品催事・式典用品催事用ブース/パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります 記名・記帳台/演台/記章 催事用ブース/パーティション シェアする マイページ 最近見た商品