掲示板スタンド 2606C

掲示板スタンド 2606C アルモード (ベルク) 掲示板スタンド 2606C アルモード (ベルク)

付属のクリアケースに不動産の物件案内をセットして使います。
上部のサイン面に店名や案内文を貼って使うことができます。
アルミ製なので軽くて丈夫。シンプルでおしゃれなA型両面仕様。

用途ポスタースタンド シルバー サイズA4横16枚 間口(mm)679 奥行(mm)736 高さ(mm)1321 仕様両面、スタンド 付属品A4クリアケース16枚(折りたたみ式) 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:3mmアルミ複合板(サイン面)2枚、3mmアルミ複合板レール付き2枚 寸法(mm)サイン面:650×165 質量(kg)7.2 寸法(幅W×高さH)(mm)クリアケース内寸法:302×215/クリアケース外寸法:312×220 内容量1個
注意
※転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
※クリアケース内部は、雨水や結露により濡れる場合があります。屋外でのご利用はご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33200083 2606C A4横16枚
59,300
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする