曜日別特売

ユニバーサルモデルQCPU

ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU - 三菱電機
(2件のレビュー)
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メモリーカード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
処理速度
接続ポート
入出力デバイス点数
プログラムメモリ容量
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
11661703Q03UDVCPU1個-98×27.4×1150.2(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns-【ビットデバイス】内部リレー/9216点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/13312点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/98304点
30K ステップ(120K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
145,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月10日
11661712Q04UDVCPU1個-98×27.4×1150.2(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns-【ビットデバイス】内部リレー/15360点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/22528点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
40K ステップ(160K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
218,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
-
11661728Q06UDVCPU1個-98×27.4×1150.2(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns-【ビットデバイス】内部リレー/15360点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/22528点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
60K ステップ(240K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
266,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
-
11661737Q13UDVCPU1個-98×27.4×1150.2(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns-【ビットデバイス】内部リレー/28672点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/41984点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
130K ステップ(520K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
460,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
11661746Q26UDVCPU1個-98×27.4×1150.2(シーケンス命令)LD X0:1.9ns、MOV D0 D1:3.9ns-【ビットデバイス】内部リレー/28672点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/41984点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
260K ステップ(1040K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
583,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
03664456Q50UDEHCPU1個-98×27.4×1150.24(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/786432点
500K ステップ(2000K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
825,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
11661764Q100UDEHCPU1個-98×27.4×1150.24(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/917504点
1000K ステップ(4000K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
1,070,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
34816704Q00UJCPU1台-98×244.4×980.7(シーケンス命令)LD X0:120ns、MOV D0 D1:240ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/-
10K ステップ(40K バイト)初期設定512、リフレッシュ256
55,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
-
34816713Q00UCPU1台-98×27.4×89.30.15(シーケンス命令)LD X0:80ns、MOV D0 D1:160ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
10K ステップ(40K バイト)初期設定512、リフレッシュ256
60,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
-
34816722Q01UCPU1台(I/F)なし98×27.4×89.30.15(シーケンス命令)LD X0:60ns、MOV D0 D1:120nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
15K ステップ(60K バイト)初期設定512、リフレッシュ256
78,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
-
34816731Q02UCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:40ns、MOV D0 D1:80nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
20K ステップ(80K バイト)初期設定2048、リフレッシュ1024
109,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
-
34816747Q03UDCPU1台-98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:20ns、MOV D0 D1:40ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/98304点、
30K ステップ(120K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
145,000
94,980
104,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
2026
1023日まで
34816765Q04UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
40K ステップ(160K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
218,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0926日まで
34816774Q04UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
40K ステップ(160K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
218,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0926日まで
34816783Q06UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
60K ステップ(240K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
266,000
199,800
219,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816792Q06UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
60K ステップ(240K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
266,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0926日まで
34816801Q10UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
100K ステップ(400K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
363,000
249,800
274,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816817Q10UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
100K ステップ(400K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
363,000
289,800
318,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816826Q13UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
130K ステップ(520K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
460,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0926日まで
34816835Q13UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
130K ステップ(520K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
460,000
359,800
395,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816844Q20UDEHCPU1台-98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
200K ステップ(800K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
520,000
369,800
406,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
-
34816853Q20UDHCPU1台-98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
200K ステップ(800K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
520,000
369,800
406,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816871Q26UDEHCPU1台-98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
260K ステップ(1040K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
583,000
399,800
439,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
34816887Q26UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
260K ステップ(1040K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
583,000
399,800
439,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
-
03664465Q100UDEHCPU1個-98×27.4×1150.24(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/917504点
1000K ステップ(4000K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
880,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
11661755Q50UDEHCPU1個-98×27.4×1150.24(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/786432点
500K ステップ(2000K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
680,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
34816756Q03UDECPU1台-98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:20ns、MOV D0 D1:40ns-【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/98304点
30K ステップ(120K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
145,000
取扱い終了
-代替品有
47850083Q04UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
40K ステップ(160K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
180,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850092Q06UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/393216点
60K ステップ(240K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
220,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850101Q13UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
130K ステップ(520K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
380,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850117Q26UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/655360点
260K ステップ(1040K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
480,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850126Q02UCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:40ns、MOV D0 D1:80nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
20K ステップ(80K バイト)初期設定2048、リフレッシュ1024
90,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850135Q04UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
40K ステップ(160K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
180,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850144Q13UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
130K ステップ(520K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
380,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850153Q01UCPU1台(I/F)なし98×27.4×89.30.15(シーケンス命令)LD X0:60ns、MOV D0 D1:120nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/128点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
15K ステップ(60K バイト)初期設定512、リフレッシュ256
65,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850162Q10UDHCPU1台(I/F)あり98×27.4×89.30.2(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、RS232【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
100K ステップ(400K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
300,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
47850171Q10UDEHCPU1台(I/F)あり98×27.4×1150.22(シーケンス命令)LD X0:9.5ns、MOV D0 D1:19nsUSB、Ethernet【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/524288点
100K ステップ(400K バイト)初期設定4096、リフレッシュ2048
300,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03664465Q100UDEHCPU11661764Q100UDEHCPUQ100UDEHCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 11661764ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1個
799,800
税込879,780
注文コードが変更になりました。
11661755Q50UDEHCPU03664456Q50UDEHCPUQ50UDEHCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 03664456ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1個
479,800
税込527,780
注文コードが変更になりました。
34816756Q03UDECPU11661703Q03UDVCPUQ03UDECPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 11661703ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1個
99,980
欠品中
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47850083Q04UDHCPU34816774Q04UDHCPU画像準備中ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
47850092Q06UDHCPU34816792Q06UDHCPU画像準備中ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました
47850101Q13UDHCPU34816835Q13UDHCPUQ13UDHCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 34816835ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
47850117Q26UDHCPU34816887Q26UDHCPUQ26UDHCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 34816887ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
399,800
税込439,780
注文コードが変更になりました
47850126Q02UCPU34816731Q02UCPUQ02UCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 34816731ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
47850135Q04UDEHCPU34816765Q04UDEHCPU画像準備中ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
47850144Q13UDEHCPU34816826Q13UDEHCPU画像準備中ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました
47850153Q01UCPU34816722Q01UCPUQ01UCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 34816722ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
47850162Q10UDHCPU34816817Q10UDHCPU画像準備中ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました
47850171Q10UDEHCPU34816801Q10UDEHCPUQ10UDEHCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 34816801ユニバーサルモデルQCPU三菱電機1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34816722
2019-02-12
用途: 工場設備の制御盤内PLC更新作業
有限会社TES

早期納入にて助かります。
特に不具合なく安心して使用できます。

対象商品 : 34816722
2014-11-24
用途: 水門の制御盤で使用
株式会社北海技研工業

特に問題点は無く正常に動作

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする