曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

焼きたての美味しさがいつでも手軽に。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。
下部にスライド式のパンくずトレーがあるのでお手入れ簡単。
冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。
出し入れしやすいスライドオープンドア。
奥の調理物も取出しやすい、せり出す焼き網構造。
タイマー使用で料理の幅が広がる。

消費電力(W)1000ホワイト仕様トースト枚数/食パン2枚コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220ヒーター2本(上・下)保証期間1年庫内寸法(mm)W260×D194×H175タイマー最長15分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
火力調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200948EOT-012-W26003段階(上・下・上下)
オープン
取扱い終了
代替品有
33200939EOT-011-W2500切替無
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33200948EOT-012-W06529586EOT-201-CEOT-012-W オーブントースター(2枚焼き) アイリスオーヤマ 06529586オーブントースター(2枚焼き)アイリスオーヤマ1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200939
2019-07-09
用途: パンを焼く時
運輸・通信業

パンニ枚を同時に焼けますが、庫内が狭いので、パンを取り出す時に、火傷に注意が必要です。
また、ピサは小さくしないと入りません。
庫内のサイズが、表示されてあると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする