スチームオーブントースター 2枚焼き

スチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマスチームオーブントースター 2枚焼き - アイリスオーヤマ

スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的にも安心。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。
下部にスライド式のパンくずトレー付きなのでお手入れ簡単。
冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。

消費電力(W)1000ホワイト仕様トースト枚数/食パン2枚質量(g)2500コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220ヒーター2本(上・下)保証期間1年庫内寸法(mm)W260×D194×H175タイマー最長15分火力調節3段階(上・下・上下)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200957SOT-011-W
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする