曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット - 三菱電機
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ケーブル
適合コネクタ
ネットワークタイプ
通信速度
1ネットワークの接続局数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849645QJ72BR15高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠)3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグMELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートI/O局)
同軸バスシステム
10MbpsPC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
218,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
10366912QJ71LP21-25SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
25Mbps/10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
182,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
47849611QJ71LP21GGI-50/125 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
266,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849627QJ72LP25GGI-50/125 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートI/O局)
光ループシステム
10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
303,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849636QJ71BR11高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠)3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグMELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートマスタ局)
同軸バスシステム
10MbpsPC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
182,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
47849654QJ72LP25-25SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートI/O局)
光ループシステム
25Mbps/10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
218,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
47849663QJ71LP21S-25SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
25Mbps/10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
266,000
189,800
208,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
47849943QJ71NT11Bシールド付きツイストペアケーブル、またはCC-Link専用Ver.1.10対応ケーブル-MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
ツイストバスシステム
156kbps/312kbps/625kbps/1.25Mbps/2.5Mbps/5Mbps/10MbpsPC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
121,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
10366894QJ71BR11高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠)3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグMELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートマスタ局)
同軸バスシステム
10MbpsPC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
150,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34817544QJ71LP21S-25SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
25Mbps/10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
220,000
取扱い終了
代替品有
34817553QJ72LP25-25SI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートI/O局)
光ループシステム
25Mbps/10MbpsPC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
180,000
取扱い終了
代替品有
34817623QJ72BR15高周波同軸ケーブル3C-2V/5C-2V(JIS C 3501準拠)、5C-FB(JIS C 3502準拠)3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグMELSECNET/H リモートI/Oネット(リモートI/O局)
同軸バスシステム
10MbpsPC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31)
リモートI/Oネット:33局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:32)
180,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10366894QJ71BR1147849636QJ71BR11QJ71BR11 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 47849636シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
34817544QJ71LP21S-2547849663QJ71LP21S-25画像準備中シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
34817553QJ72LP25-2547849654QJ72LP25-25QJ72LP25-25 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 47849654シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
34817623QJ72BR1547849645QJ72BR15QJ72BR15 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 47849645シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする