シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 - 三菱電機
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
位置決めデータ
位置決め範囲
最大出力パルス
制御軸数
制御単位
制御方式
接続方式
速度指令
補間機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850004QD75D1N-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー4M pulse/s1軸mm、inch、degree、pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~4000000 pulse/sなし
97,00058,980
58,980
64,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
47850013QD75D2N-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー4M pulse/s2軸mm、inch、degree、pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~4000000 pulse/s2軸直線補間、2軸円弧補間
133,00079,980
79,980
87,978(税込)
当日出荷
47850022QD75D4N-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー4M pulse/s4軸mm、inch、degree、pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ×2、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~4000000 pulse/s2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間
206,000129,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
34817361QD70D4-10データ/軸アブソリュート方式:-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御:0~2147483647 pulse4M pulse/s4軸pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線のみ)、速度・位置切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ×20~4000000 pulse/sなし
157,00094,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
34817377QD70D8-10データ/軸アブソリュート方式:-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御:0~2147483647 pulse4M pulse/s8軸pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線のみ)、速度・位置切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ×40~4000000 pulse/sなし
266,000169,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
64155649QD75D2N【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー4M pulse/s2軸mm、inch、degree、pulsePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~4000000 pulse/s2軸直線補間、2軸円弧補間
121,00068,900
55,900
アウトレット
61,490(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
10367235QD75D1-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー1M pulse/s1軸mm、inch、degree、puisePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~1000000 pulse/sなし
80,000
取扱い終了
返品不可
10367244QD75D2-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー1M pulse/s2軸mm、inch、degree、puisePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~1000000 pulse/s2軸直線補間、2軸円弧補間
110,000
取扱い終了
返品不可
10367253QD75D4-600データ/軸アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー1M pulse/s4軸mm、inch、degree、puisePTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御(外部配線)40ピンコネクタ×2、差動ドライバコモン端子0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~1000000 pulse/s2軸/3軸/4軸直線補間、2軸円弧補間
170,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする