曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット - 三菱電機
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mAチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA接続方式(外部配線)40ピンコネクタ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
最高計数速度(pps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849925QD62-H02高速カウンタユニット(AD61-S1置換用)10k (1相入力)、7k (2相入力)
91,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849916QD62-H01高速カウンタユニット(AD61置換用)50k
91,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする