メッシュ安全ベスト

メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)メッシュ安全ベスト - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。
通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。

用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)50テープ地色シルバー適応身長(cm)~180まで胴回り(cm)~125まで身丈(cm)56内容量1着
注意
大きな目のメッシュ素材ですので、突起物などの引っ掛かりには、御注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332076255270オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
332076435270蛍光イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
332076595270ブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
332076685270ネイビー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
332076345270イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207668
2023-05-01
用途: 仕事用
製造業

ネイビー×シルバーをいつも使用。
反射テープがよくあるエナメルだと劣化してヒビ割れたり硬くて着心地悪いので、こちらの反射テープだと着ていても柔らかくて見映え的にもそんなに悪くなくていいです。カラバリにブラック×シルバーなんてあったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする