モノタロウ

超強力中速乾ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

超強力中速乾ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) - モノタロウ
(104件のレビュー)

幅広タイプの押しボタンを採用しました。手袋をした状態でもボタンが押しやすいです。
2WAYキャップですのでノズルを立てても、たたんでも噴射が出来ます。

用途
ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に
オイル交換時に付着した汚れ除去に
各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
成分シクロヘキサン、イソヘキサン(2-メチルペンタン)、イソヘキサン(3-メチルペンタン)、n-ヘキサン、エタノール、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RoHS指令対応証明書:化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230804-1本(650mL)0.455L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33230813-1ケース(650mL×30本)13.65L
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33230804-01041915A188- ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8 WAKO'S(ワコーズ) 01041915ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8WAKO'S(ワコーズ)1本(650mL)
1,700
税込1,870
メーカー違いの相当品です
33230813-75326264000598- パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 75326264パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本(840mL)
399
税込439
ナショナルブランドの速乾タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230804
2023-07-26
用途: バイクのメンテナンス用
建設業・工事業

ジャイロキャノピーのメンテナンス用に購入。
2ウェイノズルは使いやすい。

対象商品 : 33230804
2023-12-12
用途: 清掃
株式会社滋賀設計製造業

箱買いをしましたが、このノズルは、使い勝手が良く助かっています。

対象商品 : 33230804
2022-07-04
用途: 自動車・バイク等の整備
サービス業

この時期(夏)、速乾性の商品ですと乾きが早すぎて、「パーツクリーナー」が単なる「エアダスター」になってしまうので、こちらの商品に切り替えです。
お安くで本当に助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 33230804
2022-07-01
用途: 機械オイルのついたところの掃除
医療・福祉・介護関連業

ギアオイルを落とす時などに速乾性で無いパーツクリーナーが欲しくて買いました。安い速乾性のものとは明らかに使用感が違いじっくりゆっくり確実に作業ができます。2wayノズルは忙しい時に何気に便利です。

対象商品 : 33230804
2022-05-25
用途: ノズルは大満足

試しにと思い、購入。
中速乾とのことですが、落ち具合はそれなりです。
あくまでも中速乾として漬け落とし的な使い方がメインとなり、作業後バットなどに着いたグリスなどを落としたり、ソケット類の清掃などに使用しました。
個人的にノズルは大満足ですが、中身は今まで通りに戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 33230804
2022-04-25
用途: 機械、工具などのメンテナンス

速乾性でなく ある程度時間をおいて油膜などの浮き出しに使っています。
油、油膜、グリースの除去に最適です。速乾性でないので使用時には、ご注意を

2が参考にしています
対象商品 : 33230804
2022-07-22
用途: 自動車一般整備に
シンクマテリアル

値段が安いので汎用品として助かっています。強力な汚れは別途高い物を使用しています。

2022-03-30
用途: シールはがしにも
その他業種

テープで貼り付けてあるノズルをよく失くす人にとっては、2wayノズルがとにかく便利。
また、油汚れのみならず、金具のシール跡除去にも有用。スプレーしてバットに伏せて置いておけば力入れずにとれる。
缶のサイズも大きすぎず、スプレーしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする