鈴木産業
N作業ベルトバックル
ナイロン製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅32mm。
ベルト幅(mm)
約32
材質
ナイロン
バックル
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33237594
-
クロ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33237603
-
コン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33237619
-
ベージュ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33237628
-
グリーン
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください