LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度ライトアップカラー投照器(100W型)
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
専用リモコンでON/OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。'-20℃でも使用可能。防雨・防塵ボディ。
停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に
仕様カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)、カラースケール:4096段階/RGB各色
セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
材質筐体:アルミダイカスト
質量(g)リモコン:42
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104
電源コード(m)5(防水・PSE認証済)
機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)
周波数帯域(MHz)433.92
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
LEDフルカラー
動作電圧DC3V
電波到達距離(m)3
電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン 変換プラグ付)
動作温度範囲(℃)リモコン:'-30~55、本体:'-20~40(湿度:85%以下)
内容量1個