メタル ワンタッチノズル YM77864

メタル ワンタッチノズル YM77864 - 浅香工業メタル ワンタッチノズル YM77864 - 浅香工業メタル ワンタッチノズル YM77864 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。

用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33277537194233
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277537
2019-06-02
用途: 水槽の掃除用に使ってます。

今までは樹脂製のワンタッチノズルをしようしていましたが1年ぐらいで紫外線で壊れてしまいました。今回は金属製なので長期間使用できそうな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする