電子黒板 コピーボード (普通紙印刷) 組立サービス付
スキャナー内蔵ホワイトボード
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
付属品専用イレーザー1個、専用イレーザー替スポンジ2個、専用マーカーペン(黒・赤・青・緑各1本)、テスト印刷用紙5枚、USBケーブル3m(PC接続用)、AC電源アダプタ、3口電源タップ3m、USBケーブル1.8m(プリンタ接続用)
設置条件組立サービス付
内容量1台
注意
※取扱説明書はメーカーHPからダウンロードできます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。