CPC
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)
0.83
使用圧力範囲(MPa)
真空~0.83
材質
本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0~71
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合チューブ内径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33287809
NS4D17002
ボディ
1/8
3.2
3-9826-01
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
43日以内出荷
返品不可
33287818
NS4D17004
ボディ
1/4
6.4
3-9826-02
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
33287827
NS4D17006
ボディ
3/8
9.5
3-9826-03
¥
5,330
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
33287836
NS4D22002
インサート
1/8
3.2
3-9826-04
¥
5,690
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
33287845
NS4D22004
インサート
1/4
6.4
3-9826-05
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
33287854
NS4D22006
インサート
3/8
9.5
3-9826-06
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください