ダブルエレメント測温抵抗体

ダブルエレメント測温抵抗体 アズワン

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。熱電対より精密な計測ができます。

センサータイプPt100Ω(B級) 材質(シース)SUS316 リード線(m)2 測定温度範囲(℃)-200~+500 被覆(リード線)ビニール 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33314016 WPtΦ4.8×200 3-9390-01 4.8×200
41,300
41,200
45,320 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314025 WPtΦ4.8×300 3-9390-02 4.8×300
42,100
37,980
41,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314034 WPtΦ4.8×500 3-9390-03 4.8×500
43,600
38,980
42,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314043 WPtΦ6.4×200 3-9390-04 6.4×200
41,900
37,980
41,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314059 WPtΦ6.4×300 3-9390-05 6.4×300
42,600
42,174
46,391 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314068 WPtΦ6.4×500 3-9390-06 6.4×500
44,700
44,253
48,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314077 WPtΦ8.0×200 3-9390-07 8.0×200
42,300
41,877
46,065 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314086 WPtΦ8.0×300 3-9390-08 8.0×300
43,400
42,966
47,263 (税込)
17日以内出荷

返品不可
33314095 WPtΦ8.0×500 3-9390-09 8.0×500
45,800
42,980
47,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする