曜日別特売

ニクロム線 5m

ニクロム線 5m - アズワンニクロム線 5m - アズワンニクロム線 5m - アズワンニクロム線 5m - アズワン
(8件のレビュー)

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。

最高使用温度(℃)1100内容量1個
全7種類を絞り込む
太さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33317568NCHW1-020.23-980-01
580
579
637(税込)
当日出荷
33317595NCHW1-050.53-980-04
810
809
890(税込)
当日出荷
33317604NCHW1-060.63-980-05
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
33317613NCHW1-080.83-980-06
1,590
1,580
1,738(税込)
当日出荷
33317629NCHW1-101.03-980-07
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
33317577NCHW1-032-3-980-02
530
取扱い終了
返品不可
33317586NCHW1-04-3-980-03
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 陶芸での吊金具
サービス業

耐熱温度が1100℃との記載が有り心配したが、陶器の本焼き温度1230℃でも、変色は有るものの特に問題無く使用出来ることが分かった。直径1mmで曲げやすく、陶芸の色々なもので使えるので、今後も使っていきたい。

2024-12-11
用途: スチロールカッター製作
製造業

線も丈夫で満足です。
これぐらい太い方が作りやすかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 33317629
2023-03-01
用途: マナスルヒーターの修理
サービス業

登山用灯油コンロに使用するマナスルヒーターの発熱線が劣化したので交換しました。純正より一回り太い線を買い、蜜にコイルを作り使用しました。非常に良好です。

対象商品 : 33317613
2021-06-20
用途: ヒューズの接着
豊田精工株式会社製造業

使いやすくて良く接着できました。
値段も手頃でした。

対象商品 : 33317613
2020-07-01
用途: EPS工法の発泡スチロール切断
建設業・工事業

ボルトスライダーと組み合わせて、発泡スチロール切断(切断長さ2m程度)に使用しました。
φ0.8mmは、ちょうどいい太さだと思います。

対象商品 : 33317595
2020-05-23
用途: 普通に使えます

白金耳の代わりに使用しています。安価で加工も容易で各種サイズを作成できるためいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33317568
2020-07-10
用途: スタイロフォームの汚れをはつる。

スタイロフォームの付着物を熱線で削る作業をしています。価格が他社より安く毎日使用してもコスパが良い。

対象商品 : 33317613
2023-04-28
用途: カッターとして使用
製造業

太くなるとニクロム線自体が断線しにくくなるので、付け直しの手間が省けました。ただし、抵抗が増えるので材を切りにくくなったり、熱で溶けた材がニクロム線に付着することがありました。徐々に太さを変えて実験しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする