幅広踏み台 天板滑り止めシート付き

幅広踏み台 天板滑り止めシート付き アズワン

天板には滑り止めシートがついています。軽量で扱いやすいです。ちょっと高さが必要な作業等に。

最大使用荷重(kg)150 材質本体/アルミニウム(メラミン焼付塗装)、滑り止めシート/セラミックス、足ゴム/エラストマー 段数1 アズワン品番3-388-02 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33325268 1200 0.15 350×1200 4.5
68,200
68,100
74,910 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする