アズワン
巻網 刺網 一目42mm
仕様
巻網
材質
糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
規格
L
糸の規格
0.6号
網目(mm)
42
内容量
1個
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33334377
-
9
3-9092-01
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
33334386
-
18
3-9092-02
¥
22,300
取扱い終了
返品不可
33334395
-
27
3-9092-03
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
33334404
-
36
3-9092-04
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください