アズワン
キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ
仕様
摺合下部長さ(mm):150
材質
硼珪酸ガラス-1
管外径(Φmm)
Φ8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33344484
GC-1525
15/25
4-420-01
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
当日出荷
33344493
GC-1938
19/38
4-420-02
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
当日出荷
33344509
GC-2440
24/40
4-420-03
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください