観察用アクリル水槽 ロータイプ

観察用アクリル水槽 ロータイプ - アズワン

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。

仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5内容量1個
注意
※水を入れた状態での持ち運びは避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33345069PW203020約1.6約10200×300×2004-438-01
13,400
13,300
14,630(税込)
翌々日出荷
33345078PW303020約2.1約15300×300×2004-438-02
16,200
16,100
17,710(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345087PW304520約2.8約23300×450×2004-438-03
18,400
18,300
20,130(税込)
翌々日出荷
33345096PW3060203.5約31300×600×2004-438-04
25,400
25,300
27,830(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする