ドライ真空ポンプ 多段ルーツ型 RDAシリーズ
ドライタイプで油回転真空ポンプと同等の到達性能です。ドライタイプの為、オイルの逆拡散・ミストが発生せずクリーンな排気が可能です。大気圧から到達まで全圧力帯で運転可能です。摺動部が無く長寿命です。冷却水は不要です。
幅(mm)180
高さ(mm)377
奥行(mm)520
電源AC
到達圧力(Pa)(F.A閉時)0.08/(F.A開時)6
吐出口径KF-25
吸込口径KF-25
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類多段ルーツ形
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |