化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ

化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ - 重松製作所化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ - 重松製作所

安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー

用途
化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
JIS規格JIS T8116適合品質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
表示
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3335219337-176S3377.3~7.99.3
420
419
461(税込)
当日出荷
3335220937-176M3387.7~8.310.7
420
419
461(税込)
当日出荷
3335221837-176L3398.8~9.411.6
420
419
461(税込)
当日出荷
3335222737-176XL33109.0~9.612.5
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする